Formato convenienza Flessometro, 10 pezzi

Codice art.: GG4603 5
Prezzo set 10 articoli (18,30 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 333,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Denominazione originale prodotto Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 5 m
Larghezza del nastro 16 mm
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 70 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 30 mm
Altezza alloggiamento/telaio 69 mm
Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Teflon
Lunghezza complessiva 70 mm
Larghezza complessiva 30 mm
Altezza complessiva 69 mm
Senza rinculo si
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Classe di precisione EG 2
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4603 5
EAN / GTIN 4069515042673
Codice del produttore GG4603 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.
Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in Haptoprene® bicomponente per garantire un’impugnatura perfetta.
I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.
L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.
Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.
Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L’aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.
Risoluzione mm

Fornitura:

Flessometro, 10 pz., n. art. 461900 nell’esecuzione scelta.