3″ Extension Buffer/Polisher, 2,700 RPM, Right Angle

Nr art.: EB3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu EB3
EAN / GTIN 0616026002265
Numer producenta EB3
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Compact, lightweight contemporary tool design
  • Thermoplastic rubber tool grip reduces cold air transmission and absorbs vibration
  • Tool includes 50126 Hook-Face Backup Pad
  • 3/8″-24 male spindle, rear exhaust
  • Includes safety-lock lever; rotational rear exhaust to direct away from operator

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • Series: Nitro
  • HP: 0.5 hp
  • Max. RPM: 2700
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 48 mm
  • Length (mm): 284 mm
  • Weight (kg): 0.98 kg