3-palčni podaljšek za brušenje/poliranje, 2.700 RPM, pravokoten

Št. art.: EB3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EB3
EAN/GTIN 0616026002265
Številka proizvajalca EB3
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Kompaktna, lahka in sodobna zasnova orodja
  • Ročaj iz termoplastične gume zmanjšuje prenos hladnega zraka in blaži vibracije
  • Orodje vključuje podložko za krožne žage 50126 Hook-Face
  • 3/8″-24 zunanji navoj, izpuh na zadnji strani
  • Vključuje ročico z varnostno zaporo; vrtljivi zadnji izpuh, ki usmerja izpušne pline stran od upravljavca

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 2700
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 284 mm
  • Teža (kg): 0,98 kg