Polisseuse à rallonge de 3 pouces, 2 700 tr/min, à angle droit

Réf.: EB3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article EB3
EAN / GTIN 0616026002265
Réf. fabricant EB3
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Conception moderne, compacte et légère de l’outil
  • La poignée en caoutchouc thermoplastique réduit la transmission de l’air froid et absorbe les vibrations
  • L’outil comprend un plateau d’appui à surface crantée 50126
  • Axe mâle 3/8″-24, échappement arrière
  • Comprend un levier de verrouillage de sécurité ; un échappement arrière pivotant pour diriger les gaz loin de l’opérateur

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 2700
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 284 mm
  • Poids (kg): 0,98 kg