• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3″-Verlängerungspoliermaschine, 2.700 U/min, rechtwinklig

Artikel-Nr.: EB3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EB3
EAN / GTIN 0616026002265
Herstellernummer EB3
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes, leichtes und modernes Werkzeugdesign
  • Der Griff aus thermoplastischem Gummi verringert die Kaltluftübertragung und dämpft Vibrationen
  • Im Lieferumfang des Werkzeugs ist die Stützscheibe 50126 mit Hakenprofil enthalten
  • 3/8″-24 Außengewinde, Heckauslass
  • Inklusive Sicherheitsverriegelungshebel; drehbarer Heckauspuff, der den Abgasstrom vom Bediener wegleitet

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 2700
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 284 mm
  • Gewicht (kg): 0,98 kg