Lucidatrice/buffer con prolunga da 3″, 2.700 giri/min, ad angolo retto

Codice art.: EB3
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
Codice articolo EB3
EAN / GTIN 0616026002265
Codice del produttore EB3
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Design moderno, compatto e leggero
  • L’impugnatura in gomma termoplastica riduce la trasmissione dell’aria fredda e assorbe le vibrazioni
  • L’attrezzo include il platorello con superficie a gancio 50126
  • Mandrino maschio da 3/8″-24, scarico posteriore
  • Include leva di blocco di sicurezza; scarico posteriore orientabile per deviare i gas di scarico lontano dall’operatore

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 2700
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 284 mm
  • Peso (kg): 0,98 kg