3″ verlengstuk voor polijstmachine, 2.700 tpm, haakse uitvoering

Artikelnummer: EB3
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer EB3
EAN/GTIN 0616026002265
Nummer fabrikant EB3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact, lichtgewicht en modern gereedschapsontwerp
  • De handgreep van thermoplastisch rubber vermindert de doorgang van koude lucht en dempt trillingen
  • De set bevat een 50126-steunschijf met haakvormig oppervlak
  • 3/8″-24 schroefdraad (buiten), uitlaat aan de achterzijde
  • Inclusief veiligheidsvergrendelingshendel; draaibare uitlaat aan de achterzijde om de uitlaatgassen van de gebruiker af te leiden

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 2700
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 48 mm
  • Lengte (mm): 284 mm
  • Gewicht (kg): 0,98 kg