3″ prodlužovací leštička, 2 700 ot./min., úhlová

Č. pol.: EB3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky EB3
EAN/GTIN 0616026002265
Číslo výrobcu EB3
Výrobca/zodpovedná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní, lehký a moderní design nářadí
  • Rukojeť z termoplastického kaučuku omezuje pronikání studeného vzduchu a tlumí vibrace
  • Součástí sady je podložka s háčkovým povrchem 50126
  • 3/8″-24 vnější závit, výfuk vzadu
  • Součástí je bezpečnostní aretační páka; otočný zadní výfuk, který odvádí výfukové plyny směrem od obsluhy

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 2700
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 48 mm
  • Délka (mm): 284 mm
  • Hmotnost (kg): 0,98 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka