Przednia ścianka do wózka stołowego

Nr art.: E2403SW
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Szerokość użytkowa 800 mm
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Szerokość łącznie Bg 810 mm
Głębokość całkowita Tg 45 mm
Wysokość całkowita Hg 590 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Numer producenta E2403SW
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • rozłożony na części

Opis:

  • Wykonane z płyty drewnopochodnej, wykończone dekorem bukowym, w stalowej ramie.
  • Lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007.
  • Samodzielny montaż za pomocą plastikowych opasek zaciskowych.
  • Do wszystkich wózków stołowych MultiVario z 2 półkami.

Cecha szcz.:

  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 810
  • Całkowita głębokość (mm): 45
  • Całkowita wysokość (mm): 590
  • Kolor: dekoracja bukowa
  • Wskazówka: za 2403