Kopwand voor tafelwagens

Artikelnummer: E2403SW
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 5007
Kleur, blauw Briljantblauw
Kleur blauw
Decors beuken
Nuttige breedte 800 mm
Producttype transportwagen
Coating poedercoating
Materiaal staal
Breedte totaal Bg 810 mm
Diepte totaal Tg 45 mm
Hoogte totaal Hg 590 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E2403SW
EAN/GTIN 4017976745541
Nummer fabrikant E2403SW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Van houtvezelplaat,toplaag in beukendecor, in stalen frame.
  • Poedergecoat RAL 5007.
  • Zelfmontage d.
  • m.
  • v.
  • kunststof klemmen.
  • Voor alle MultiVario tafelwagens met 2 etages.

Kenmerk:

    • Laadvlak breedte (mm): 800
    • Totale lengte (mm): 810
    • Totale diepte (mm): 45
    • Totale hoogte (mm): 590
    • Kleur: beukendecor
    • Wenk: voor 2403