Perete de capăt pentru cărucioarele de masă

Cod articol.: E2403SW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Lăţime utilă 800 mm
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Lăţime totală Bg 810 mm
Adâncime totală Tg 45 mm
Înălţimea totală Hg 590 mm

Identificare și clasificare

Cod articol E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Număr producător E2403SW
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Fabricat din panou pe bază de lemn, decor de finisaj fagure, în cadru de oțel.
  • RAL 5007 acoperit cu pulbere.
  • Auto-asamblare cu cleme din plastic.
  • Pentru toate cărucioarele de masă MultiVario cu 2 etaje.

Caracteristică:

    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 800
    • Lungime totală (mm): 810
    • Adâncime totală (mm): 45
    • Înălțime totală (mm): 590
    • Culoarea: Finisaj fag
    • Notă: pentru 2403