Čelní stěna pro stolové vozíky

Artiklové číslo: E2403SW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
Užitná šířka 800 mm
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Šířka celkem Bg 810 mm
Celková hloubka Tg 45 mm
Výška celková Hg 590 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Číslo výrobce E2403SW
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Vyrobeno z dřevěného panelu, bukový dekor, v ocelovém rámu.
  • Práškově lakovaná RAL 5007.
  • Vlastní montáž pomocí plastových svorek.
  • Pro všechny stolové vozíky MultiVario se 2 podlažími.

Charakteristika:

    • Šířka ložné plochy (mm): 800
    • Celková délka (mm): 810
    • Celková hloubka (mm): 45
    • Celková výška (mm): 590
    • Barva: Povrchová úprava buk
    • Upozornění: pro 2403