Pannello terminale

Codice art.: E2403SW
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Codice del produttore E2403SW
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Pannello a base di legno, superficie decorativa in faggio, con struttura in acciaio.
  • Verniciato a polvere in RAL 5007, autoassemblaggio con morsetti in plastica.
  • Per tutti i carrelli da tavolo MultiVario con 2 ripiani.

Proprietà:

    • Larghezza superficie utile (mm): 800
    • Lunghezza totale (mm): 810
    • Profondità totale (mm): 45
    • Altezza totale (mm): 590
    • Colore: faggio
    • Nota: per 2403