• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stirnwand für Tischwagen

Artikel-Nr.: E2403SW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
Dekore Buche
Nutzbreite 800 mm
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Breite gesamt Bg 810 mm
Tiefe gesamt Tg 45 mm
Höhe gesamt Hg 590 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Herstellernummer E2403SW
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen.
  • Pulverbeschichtet RAL 5007.
  • Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.
  • Für alle MultiVario Tischwagen mit 2 Etagen.

Merkmal:

    • Ladeflächenbreite (mm): 800
    • Gesamtlänge (mm): 810
    • Gesamttiefe (mm): 45
    • Gesamthöhe (mm): 590
    • Farbe: Buchendekor
    • Hinweis: für 2403