Koncový panel pre stolový vozík

Č. pol.: E2403SW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E2403SW
EAN/GTIN 4017976745541
Číslo výrobcu E2403SW
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • v demontovanom stave

Popis:

  • Vyrobené z dreva-based panelu, buková povrchová úprava, v oceľovom ráme.
  • S práškovým nástrekom RAL 5007.
  • Samonaselácia pomocou plastových svoriek.
  • Pre všetky stolové vozíky MultiVario s 2 poschodiami.

Charakteristika:

    • Šírka ložnej plochy (mm): 800
    • Celková dĺžka (mm): 810
    • Celková hĺbka (mm): 45
    • Celková výška (mm): 590
    • Farba: Povrchová úprava buk
    • Tip: pre 2403