Paroi frontale pour servantes

Réf.: E2403SW
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Largeur utile 800 mm
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Largeur totale Bg 810 mm
Profondeur totale Tg 45 mm
Hauteur totale Hg 590 mm

Identification et classification

Référence article E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Réf. fabricant E2403SW
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • En mélaminé surface effet hêtre dans cadre acier revêtement époxy RAL 5007.
  • Montage facile grâce à des attaches en plastique.
  • Pour tous chariots MultiVario à 2 étages.

Caractéristique(s):

    • Largeur de surface utile (mm): 800
    • Longueur totale (mm): 810
    • Profondeur totale (mm): 45
    • Hauteur totale (mm): 590
    • Couleur: effet hêtre
    • Remarques: pour 2403