Technician's tool case with additional panels

Nr art.: BV.51APR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor szare; czerwony
Szerokość wewnętrzna 470 mm
Wysokość wewnętrzna 345 mm
Głębokość wewnętrzna 190 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Półki; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Szerokość zewnętrzna 486 mm
Wysokość zewnętrzna 430 mm
Głębokość zewnętrzna 205 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BV.51APR
EAN / GTIN 3148516629876
Numer producenta BV.51APR
Numer L L60130 3235
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With additional tool boards inside
  • 4 sides to hold tools
  • Put the tools in the 8 holders with rubber tabs, distributed over 4 organiser surfaces
  • Document compartment in lid
  • Lower compartment with fully modular division by 5 clip-on dividers
  • Locking lid in open position
  • Lockable with coded key
  • 20 different key codes possible on special order
  • Bi Material carrying handle
  • Shockproof polypropylene tray
  • Non-slip rubber adjustable feet
  • 1 divider 315 x 65 mm
  • 2 dividers 185 x 65 mm
  • 2 dividers 125 x 65 mm
  • Dimension of box compartment (L x W x H): 435 x 315 x 65 mm
  • Overall dimensions (L x W x H): 486 x 430 x 205 mm
  • Internal dimensions (L x W x H): 470 x 345 x 190 mm