{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive; rdeča | |
| Notranja širina | 470 mm | |
| Notranja višina | 345 mm | |
| Notranja globina | 190 mm | |
| Število čepov | 2 | |
| Vrsta izdelka | Kovčki | |
| Lastnost | zaklepanje z obešanko | |
| Oprema | predali; Ročaj za prenašanje | |
| Zadrga | napenjalno zapiralo | |
| Zunanja širina | 486 mm | |
| Zunanja višina | 430 mm | |
| Zunanja globina | 205 mm | |
| Material | umetne mase | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | BV.51APR | |
| EAN/GTIN | 3148516629876 | |
| Številka proizvajalca | BV.51APR | |
| L-število | L60130 3235 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |