{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; roşu | |
| Dimensiune interioară l | 470 mm | |
| Dimensiune interioară H | 345 mm | |
| Adâncime internă | 190 mm | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Tip produs | serviete | |
| Caracteristici | Cu închidere cu lacăt | |
| Echipament | Rafturi; Mâner | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Dimensiune exterioară l | 486 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 430 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 205 mm | |
| Material | plastic | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | BV.51APR | |
| EAN / GTIN | 3148516629876 | |
| Număr producător | BV.51APR | |
| L-Număr | L60130 3235 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |