{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | šedá; červená | |
| Vnitřní rozměr šířka | 470 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 345 mm | |
| Vnitřní rozměr hloubka | 190 mm | |
| Počet uzávěrů | 2 | |
| Druh produktu | kufříky | |
| Vlastnosti | Zamykání pomocí visacího zámku | |
| Vybavení | Přihrádky; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Vnější rozměr – šířka | 486 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 430 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 205 mm | |
| Materiál | plast | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | BV.51APR | |
| EAN / GTIN | 3148516629876 | |
| Číslo výrobce | BV.51APR | |
| L-číslo | L60130 3235 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |