• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

CASSETTA PORTA UT.

Codice art.: BV.51APR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grey; red
Larghezza interna 470 mm
Altezza interna 345 mm
Profondità interna 190 mm
Numero chiusure 2
Tipo di prodotto Valigetta
Caratteristica Chiusura con lucchetto
Dotazione compartments; carrying handle
Chiusura Chiusura con serraggio
Larghezza dimensione esterna 486 mm
Altezza dimensione esterna 430 mm
Profondità dimensione esterna 205 mm
Materiale plastica
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo BV.51APR
EAN / GTIN 3148516629876
Codice del produttore BV.51APR
Numero-L L60130 3235
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • spessori del prodotto: con schede aggiuntive per utensili all'interno
  • 4 lati per tenere gli utensili
  • mettere gli utensili negli 8 supporti con linguette di gomma, distribuito su 4 superfici organizzative
  • scomparto documenti nel coperchio
  • scomparto inferiore con suddivisione completamente modulare tramite 5 divisori a clip
  • bloccaggio del coperchio in posizione aperta
  • chiudibile con chiave codificata
  • 20 diversi codici chiave disponibili su ordinazione speciale
  • maniglia di trasporto bimateriale
  • vassoio in polipropilene resistente agli urti
  • piedini in gomma antiscivolo
  • 1 divisorio 315 x 65 mm
  • 2 divisori 185 x 65 mm
  • 2 divisori 125 x 65 mm
  • dimensioni dello scomparto scatola
  • L x P x H /: 435 x 315 x 65 mm
  • Dimensioni totali
  • L x P x A /: 486 x 430 x 205 mm
  • Dimensioni interne
  • L x P x A /: 470 x 345 x 190 mm