{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | gris; rojo | |
| Medida interior Anchura | 470 mm | |
| Medida interior Altura | 345 mm | |
| Medida interior profundidad | 190 mm | |
| Número de cierres | 2 | |
| Tipo de producto | Maletín | |
| Propiedad | Se puede cerrar con candado | |
| Equipamiento | Compartimentos; Asa de transporte | |
| Cierre | Cierre de tensión | |
| Medida exterior anchura | 486 mm | |
| Medida exterior altura | 430 mm | |
| Medida exterior profundidad | 205 mm | |
| Material | plástico | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | BV.51APR | |
| EAN / GTIN | 3148516629876 | |
| Número del fabricante | BV.51APR | |
| Número L | L60130 3235 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |