{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | gris; Rouge | |
| Dim. int., l | 470 mm | |
| Dim. int., H | 345 mm | |
| Dim. int., P | 190 mm | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Type de produit | coffret/valise | |
| Propriété | avec verrouillage par cadenas | |
| Equipement | casiers; Poignée | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage | |
| Dim. ext., l | 486 mm | |
| Dim. ext., H | 430 mm | |
| Dim. ext. P | 205 mm | |
| Matériau | plastique | |
| À roulettes | non |
| Référence article | BV.51APR | |
| EAN / GTIN | 3148516629876 | |
| Réf. fabricant | BV.51APR | |
| Article hors catalogue | L60130 3235 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |