{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grå; rød | |
| Indvendige mål, bredde | 470 mm | |
| Indvendige mål, højde | 345 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 190 mm | |
| Antal lukninger | 2 | |
| Produkttype | kuffert | |
| Egenskab | kan låses med hængelås | |
| Udstyr | rum; Bæregreb | |
| Lukning | spændelås | |
| Udvendige mål, bredde | 486 mm | |
| Udvendige mål, højde | 430 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 205 mm | |
| Materiale | kunststof | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | BV.51APR | |
| EAN/GTIN | 3148516629876 | |
| Producentnummer | BV.51APR | |
| L-nummer | L60130 3235 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |