Szlifierka kątowa 5″

Nr art.: BP823
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Numer producenta BP823
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa (5 cala)
  • Do szlifowania i cięcia
  • Lekka, wytrzymała i izolowana obudowa z materiału kompozytowego
  • Mechanizm umożliwiający wymianę tarczy bez użycia narzędzi
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • W zestawie z praktycznym uchwytem pokrytym gumą
  • Regulowana osłona ze stali

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 340 l/min
  • Prędkość: 10,000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 83 dBA
  • Siła wibracji: 6,07 m/s²
  • Moc: 650 W
  • Długość: 235 mm
  • Masa: 1,70 kg
  • Wysokość produktu: 110 mm
  • Długość produktu: 180 mm
  • Masa: 2,3500 kg
  • Szerokość produktu: 285 mm