Smerigliatrice angolare da 5″

Codice art.: BP823
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
Codice articolo BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Codice del produttore BP823
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare (5 pollici)
  • Per levigare e tagliare
  • Custodia leggera, robusta e isolata in materiale composito
  • Meccanismo per la sostituzione dei dischi senza utensili
  • Meccanismo a leva progressivo con interruttore di sicurezza
  • Incluso una impugnatura rivestita in gomma
  • Schermo protettivo regolabile in acciaio

Proprietà:

  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 340 l/min
  • Velocità: 10,000 min.
  • Pressione sonora: 83 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: 6,07 m/s²
  • Potenza: 650W
  • Lunghezza: 235 mm
  • Peso: 1,70 kg
  • Altezza del prodotto: 110 mm
  • Lunghezza del prodotto: 180 mm
  • Peso: 2,3500 kg
  • larghezza prodotto: 285 mm