Meuleuse d’angle 5 pouces

Réf.: BP823
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Réf. fabricant BP823
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Meuleuse d’angle (5 pouces)
  • Pour le meulage et le tronçonnage
  • Boîtier léger, robuste et isolé en matériau composite
  • Mécanisme permettant de remplacer les disques sans outil
  • Mécanisme à levier progressif avec interrupteur de sécurité
  • Avec une poignée pratique recouverte de caoutchouc
  • Écran de protection réglable en acier

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 340 l/min
  • Vitesse: 10,000 min
  • Pression acoustique: 83 dBA
  • Puissance vibratoire: 6,07 m/s²
  • Performances: 650W
  • Longueur: 235 mm
  • Poids: 1,70 kg
  • Hauteur du produit: 110 mm
  • Longueur du produit: 180 mm
  • Poids: 2,3500 kg
  • Largeur du produit: 285 mm