5″ vinkelsliber

Art.-nr.: BP823
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BP823
EAN/GTIN 7314150135004
Producentnummer BP823
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber (5 tommer)
  • Til slibning og afskæring
  • Let, robust og isoleret kabinet af kompositmateriale
  • Mekanisme til skift af skiver uden brug af værktøj
  • Progressiv håndtagsmekanisme med sikkerhedsafbryder
  • Inklusive praktisk gummibelagt håndtag
  • Justerbar beskyttelsesskærm af stål

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 340 l/min
  • Hastighed: 10,000 min.
  • Lydtryk: 83 dBA
  • Vibrationsstyrke: 6,07 m/s²
  • Effekt: 650 W
  • Længde: 235 mm
  • Vægt: 1,70kg
  • Produkthøjde: 110 mm
  • Produktlængde: 180 mm
  • Vægt: 2,3500kg
  • Product bredde: 285 mm