Polizor unghiular de 5″

Cod articol.: BP823
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Număr producător BP823
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular (5 inch)
  • Pentru șlefuire și tăiere
  • Carcasă ușoară, robustă și izolată, din material compozit
  • Mecanism pentru schimbarea discurilor fără unelte
  • Mecanism progresiv cu pârghie și întrerupător de siguranță
  • Include un mâner practic acoperit cu cauciuc
  • Paravan de protecție reglabil din oțel

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 340 l/min
  • Viteză: 10,000 min
  • Presiune sonoră: 83 dBA
  • Rezistența la vibrații: 6,07 m/s²
  • Putere: 650 W
  • Lungime: 235 mm
  • Greutate: 1,70kg
  • Înălțimea produsului: 110 mm
  • Lungimea produsului: 180 mm
  • Greutate: 2,3500kg
  • Lățimea produsului: 285 mm