5″ úhlová bruska

Artiklové číslo: BP823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Číslo výrobce BP823
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska (5 palců)
  • K broušení a řezání
  • Lehké, odolné a izolované pouzdro z kompozitního materiálu
  • Mechanismus pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Progresivní pákový mechanismus s bezpečnostním spínačem
  • Včetně praktické rukojeti potažené gumou
  • Nastavitelný ochranný štít z oceli

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 340 l/min
  • Rychlost.: 10,000 min
  • Akustický tlak: 83 dBA
  • Vibrační síla: 6,07 m/s²
  • Výkon: 650W
  • Délka: 235 mm
  • Hmotnost: 1,70kg
  • Výška produktu: 110 mm
  • Délka výrobku: 180 mm
  • Hmotnost: 2,3500kg
  • Produkt šířka: 285 mm