• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatische Winkelschleifer 5″, 6,3 Bar

Artikel-Nr.: BP823
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Herstellernummer BP823
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer (5 Zoll)
  • Zum Schleifen und Abtrennen
  • Leichtes, robustes und isoliertes Gehäuse aus Verbundwerkstoff
  • Mechanismus zum werkzeuglosen Scheibenaustausch
  • Progressiver Hebelmechanismus mit Sicherheitsschalter
  • Inklusive praktischem gummibeschichteten Handgriff
  • Verstellbarer Schutzschirm aus Stahl

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 340 l/min
  • Geschwindigkeit: 10,000 min
  • Schalldruck: 83 dBA
  • Vibrationsstärke: 6.07 m/s²
  • Leistung: 650 W
  • Länge: 235 mm
  • Gewicht: 1.70 kg
  • Produkt-Höhe: 110 mm
  • Produkt-Länge: 180 mm
  • Gewicht: 2,3500 kg
  • Produkt-Breite: 285 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb