Amoladora angular de 5″

Número de artículo: BP823
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BP823
EAN / GTIN 7314150135004
Número del fabricante BP823
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular (5 pulgadas)
  • Para rectificar y cortar
  • Carcasa ligera, resistente y aislada fabricada en material compuesto
  • Mecanismo para el cambio de discos sin herramientas
  • Mecanismo de palanca progresiva con interruptor de seguridad
  • Incluye un práctico asa recubierta de goma
  • Pantalla protectora ajustable de acero

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 340 l/min
  • Velocidad: 10,000 min
  • Presión acústica: 83 dBA
  • Fuerza de vibración: 6.07 m/s²
  • Potencia: 650W
  • Longitud: 235 mm
  • Peso: 1,70 kg
  • Altura del producto: 110 mm
  • Longitud del producto: 180 mm
  • Peso: 2,3500 kg
  • Producto anchura: 285 mm