7-calowa pionowa szlifierka kątowa

Nr art.: BP810
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
Numer artykułu BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Numer producenta BP810
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • 7-calowa pionowa szlifierka kątowa
  • Antypoślizgowy uchwyt gumowy zapewniający jeszcze większy komfort
  • Regulator mocy w uchwycie
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy
  • Wylot powietrza w uchwycie

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 177 l/min
  • Prędkość: 2500 min
  • Ciśnienie akustyczne: 87,45 dBA
  • Siła wibracji: 3,96 m/s²
  • Moc: 597 W
  • Długość: 185 mm
  • Masa: 2,3 kg
  • Wysokość produktu: 80 mm
  • Długość produktu: 220 mm
  • Masa: 2,4300 kg
  • Szerokość produktu: 220 mm