Tronçonneuse d’angle verticale 7 pouces

Réf.: BP810
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Réf. fabricant BP810
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tronçonneuse d’angle verticale 7 pouces
  • Poignée en caoutchouc antidérapante pour encore plus de confort
  • Le régulateur de puissance sous contrôle
  • Mécanisme à levier progressif
  • Sortie d’air dans la poignée

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 177 l/min
  • Vitesse: 2500 min
  • Pression acoustique: 87,45 dBA
  • Puissance vibratoire: 3,96 m/s²
  • Performances: 597W
  • Longueur: 185 mm
  • Poids: 2,3 kg
  • Hauteur du produit: 80 mm
  • Longueur du produit: 220 mm
  • Poids: 2,4300 kg
  • Largeur du produit: 220 mm