Amoladora angular vertical de 7″

Número de artículo: BP810
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Número del fabricante BP810
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular vertical de 7″
  • Mango de goma antideslizante para una mayor comodidad
  • Controlador de potencia bajo control
  • Mecanismo de palanca progresivo
  • Salida de aire en el mango

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 177 l/min
  • Velocidad: 2500 min
  • Presión acústica: 87,45 dBA
  • Fuerza de vibración: 3.96 m/s²
  • Potencia: 597W
  • Longitud: 185 mm
  • Peso: 2,3 kg
  • Altura del producto: 80 mm
  • Longitud del producto: 220 mm
  • Peso: 2,4300 kg
  • Producto anchura: 220 mm