7″ vertikální úhlová bruska

Artiklové číslo: BP810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Číslo výrobce BP810
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • 7″ vertikální úhlová řezačka
  • Protiskluzová gumová rukojeť pro ještě větší pohodlí
  • Regulátor výkonu pod kontrolou
  • Progresivní pákový mechanismus
  • Výstup vzduchu v rukojeti

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 177 l/min
  • Rychlost.: 2500 min
  • Akustický tlak: 87,45 dBA
  • Vibrační síla: 3,96 m/s²
  • Výkon: 597W
  • Délka: 185 mm
  • Hmotnost: 2,3kg
  • Výška produktu: 80 mm
  • Délka výrobku: 220 mm
  • Hmotnost: 2,4300kg
  • Produkt šířka: 220 mm