Tagliasmeriglio angolare verticale da 7″

Codice art.: BP810
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
Codice articolo BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Codice del produttore BP810
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tagliasmeriglio angolare verticale da 7″
  • Impugnatura in gomma antiscivolo per un comfort ancora maggiore
  • Il regolatore di potenza sotto controllo
  • Meccanismo a leva progressivo
  • Uscita dell’aria nell’impugnatura

Proprietà:

  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 177 l/min
  • Velocità: 2500 min.
  • Pressione sonora: 87,45 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: 3,96 m/s²
  • Potenza: 597W
  • Lunghezza: 185 mm
  • Peso: 2,3 kg
  • Altezza del prodotto: 80 mm
  • Lunghezza del prodotto: 220 mm
  • Peso: 2,4300 kg
  • larghezza prodotto: 220 mm