Polizor unghiular vertical de 7″

Cod articol.: BP810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Număr producător BP810
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular vertical de 7″
  • Mâner din cauciuc antiderapant pentru un confort sporit
  • Regulatorul de putere sub mâner
  • Mecanism progresiv cu pârghie
  • Orificiu de evacuare a aerului în mâner

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 177 l/min
  • Viteză: 2500 min
  • Presiune sonoră: 87,45 dBA
  • Rezistența la vibrații: 3,96 m/s²
  • Putere: 597 W
  • Lungime: 185 mm
  • Greutate: 2,3kg
  • Înălțimea produsului: 80 mm
  • Lungimea produsului: 220 mm
  • Greutate: 2,4300kg
  • Lățimea produsului: 220 mm