7″ lodret vinkelsliber

Art.-nr.: BP810
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BP810
EAN/GTIN 7314150235858
Producentnummer BP810
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 7″-lodret vinkelsliber
  • Skridsikkert gummigreb for endnu større komfort
  • Effektregulatoren under greb
  • Progressiv håndtagsmekanisme
  • Luftudgang i grebet

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 177 l/min
  • Hastighed: 2500 min.
  • Lydtryk: 87,45 dBA
  • Vibrationsstyrke: 3,96 m/s²
  • Effekt: 597 W
  • Længde: 185 mm
  • Vægt: 2,3kg
  • Produkthøjde: 80 mm
  • Produktlængde: 220 mm
  • Vægt: 2,4300kg
  • Product bredde: 220 mm