• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7″ Vertikal-Winkel-Trennschleifer

Artikel-Nr.: BP810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP810
EAN / GTIN 7314150235858
Herstellernummer BP810
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7″-Vertikal-Winkel-Trennschleifer
  • Rutschfester Gummigriff für noch mehr Komfort
  • Leistungsregler im Griff
  • Progressiver Hebelmechanismus
  • Luftauslass im Griff

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 177 l/min
  • Geschwindigkeit: 2500 min
  • Schalldruck: 87.45 dBA
  • Vibrationsstärke: 3.96 m/s²
  • Leistung: 597 W
  • Länge: 185 mm
  • Gewicht: 2.3 kg
  • Produkt-Höhe: 80 mm
  • Produkt-Länge: 220 mm
  • Gewicht: 2,4300 kg
  • Produkt-Breite: 220 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb