Szlifierka kątowa 7″

Nr art.: BP809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BP809
EAN / GTIN 7314150235841
Numer producenta BP809
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa 7″
  • Antypoślizgowy uchwyt gumowy
  • Łatwy w regulacji regulator mocy w uchwycie
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Blokada wrzeciona umożliwiająca łatwą wymianę tarczy

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 108 l/min
  • Prędkość: 2500 min
  • Ciśnienie akustyczne: 90 dBA
  • Siła wibracji: <2.5 m/s²
  • Moc: 970 W
  • Długość: 328 mm
  • Masa: 2,05 kg
  • Wysokość produktu: 77 mm
  • Długość produktu: 375 mm
  • Masa: 2,9350 kg
  • Szerokość produktu: 185 mm