Polizor unghiular de 7″

Cod articol.: BP809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BP809
EAN / GTIN 7314150235841
Număr producător BP809
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular de 7″
  • Mâner din cauciuc antiderapant
  • Regulator de putere ușor de reglat, integrat în mâner
  • Mecanism progresiv cu pârghie și întrerupător de siguranță
  • Dispozitiv de blocare a axului pentru înlocuirea fără probleme a discului

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 108 l/min
  • Viteză: 2500 min
  • Presiune sonoră: 90 dBA
  • Rezistența la vibrații: <2,5 m/s²
  • Putere: 970 W
  • Lungime: 328 mm
  • Greutate: 2,05kg
  • Înălțimea produsului: 77 mm
  • Lungimea produsului: 375 mm
  • Greutate: 2,9350kg
  • Lățimea produsului: 185 mm