7″ vinkelsliber

Art.-nr.: BP809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BP809
EAN/GTIN 7314150235841
Producentnummer BP809
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 7″-vinkelsliber
  • Skridsikkert gummigreb
  • Enkel at indstille effektregulator i grebet
  • Progressiv håndtagsmekanisme med sikkerhedsafbryder
  • Spindelås til nemt skiveskift

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 108 l/min
  • Hastighed: 2500 min.
  • Lydtryk: 90 dBA
  • Vibrationsstyrke: <2.5 m/s²
  • Effekt: 970 W
  • Længde: 328 mm
  • Vægt: 2,05kg
  • Produkthøjde: 77 mm
  • Produktlængde: 375 mm
  • Vægt: 2,9350kg
  • Product bredde: 185 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel