Smerigliatrice angolare da 7″

Codice art.: BP809
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
Codice articolo BP809
EAN / GTIN 7314150235841
Codice del produttore BP809
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare da 7″
  • Impugnatura in gomma antiscivolo
  • Regolatore di potenza facile da impostare, integrato nell’impugnatura
  • Meccanismo a leva progressivo con interruttore di sicurezza
  • Blocco del mandrino per una sostituzione semplice del disco

Proprietà:

  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 108 l/min
  • Velocità: 2500 min.
  • Pressione sonora: 90 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: <2,5 m/s²
  • Potenza: 970W
  • Lunghezza: 328 mm
  • Peso: 2,05 kg
  • Altezza del prodotto: 77 mm
  • Lunghezza del prodotto: 375 mm
  • Peso: 2,9350 kg
  • larghezza prodotto: 185 mm