Meuleuse d’angle 7 pouces

Réf.: BP809
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BP809
EAN / GTIN 7314150235841
Réf. fabricant BP809
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Meuleuse d’angle 7 pouces
  • Poignée en caoutchouc antidérapante
  • Régulateur de puissance facile à régler, intégré à la poignée
  • Mécanisme à levier progressif avec interrupteur de sécurité
  • Dispositif de blocage de la broche pour un changement de disque sans difficulté

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 108 l/min
  • Vitesse: 2500 min
  • Pression acoustique: 90 dBA
  • Puissance vibratoire: <2.5 m/s²
  • Performances: 970W
  • Longueur: 328 mm
  • Poids: 2,05 kg
  • Hauteur du produit: 77 mm
  • Longueur du produit: 375 mm
  • Poids: 2,9350 kg
  • Largeur du produit: 185 mm