• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

7-palčni kotni brusilnik

Št. art.: BP809
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BP809
EAN/GTIN 7314150235841
Številka proizvajalca BP809
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • 7-palčni kotni brusilnik
  • Protizdrsni gumijasti ročaj
  • Enostavno nastavljiv regulator moči na ročaju
  • Progresivni vzvodni mehanizem z varnostnim stikalom
  • Zapor vretena za enostavno menjavo stekla

Lastnosti:

  • Tlak v barih: 6,3 barov
  • Najmanjši premer cevi: 10 mm
  • Poraba stisnjenega zraka: 108 l/min
  • Hitrost: 2500 min
  • Zvočni tlak: 90 dBA
  • Vibracijska moč: < 2,5 m/s²
  • Moč: 970W
  • Dolžina: 328 mm
  • Masa: 2,05kg
  • Višina izdelka: 77 mm
  • Dolžina izdelka: 375 mm
  • Masa: 2,9350kg
  • Izdelek širina: 185 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost