Amoladora angular de 7″

N.º do artigo: BP809
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo BP809
EAN/GTIN 7314150235841
Número do fabricante BP809
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Amoladora angular de 7″
  • Empuñadura de goma antideslizante
  • Regulador de potencia fácil de ajustar en el mango
  • Mecanismo de palanca progresiva con interruptor de seguridad
  • Bloqueo del husillo para cambiar los discos sin problemas

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 108 l/min
  • Velocidad: 2500 min
  • Presión acústica: 90 dBA
  • Fuerza de vibración: <2,5 m/s²
  • Potencia: 970W
  • Longitud: 328 mm
  • Peso: 2,05 kg
  • Altura del producto: 77 mm
  • Longitud del producto: 375 mm
  • Peso: 2,9350 kg
  • Producto anchura: 185 mm