7″ haakse slijper

Artikelnummer: BP809
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer BP809
EAN/GTIN 7314150235841
Nummer fabrikant BP809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7″-haakse slijper
  • Antislip rubberen handgreep
  • Eenvoudig in te stellen vermogensregelaar in de handgreep
  • Progressief hefboommechanisme met veiligheidsschakelaar
  • Spindelvergrendeling voor het probleemloze verwisselen van de schijven

Kenmerk:

  • Druk in bar: 6,3 bar
  • Minimale slangdiameter: 10 mm
  • Persluchtverbruik: 108 l/min.
  • Snelheid: 2500 min
  • Geluidsdruk: 90 dBA
  • Trillingssterkte: <2,5 m/s²
  • Vermogen: 970W
  • Lengte: 328 mm
  • Gewicht: 2,05 kg
  • Hoogte van het product: 77 mm
  • Productlengte: 375 mm
  • Gewicht: 2,9350 kg
  • Product breedte: 185 mm