Pompa do beczek z olejem

Nr art.: BOD60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Numer producenta BOD60
Numer L L51330 103174
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pompa do opróżniania beczek
  • Ręczna pompa beczkowa, z dźwignią, bardzo wytrzymała
  • Do transportu cieczy niekorodujących
  • Nadaje się do płynów na bazie oleju (środek smarny), oleju opałowego, oleju silnikowego, oleju lekkiego i ciężkiego, olejów przekładniowych oraz innych płynów niekorodujących
  • Zalecany do płynów o lepkości do SAE 90
  • Wydajne i oszczędzające czas. Wydajność pompy/skok: do 300 ml
  • Wygięta metalowa wylewka i teleskopowa rura ssąca do beczek o pojemności od 50 do 205 litrów
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Wysokiej jakości, lakierowana proszkowo obudowa pompy z aluminiową głowicą wyposażoną w żebrowaną część, zapewniającą maksymalną wytrzymałość
  • Uszczelki z wytrzymałego NBR
  • Odporne na zużycie pierścienie tłokowe z mosiądzu
  • Dźwignia stalowa z uchwytem gumowym zapewniającym lepszą przyczepność
  • Zintegrowana nakrętka do beczek o średnicy 1”, 1,5” i 2”, przeznaczona do beczek o dowolnym otworze
  • Nie stosować do płynów na bazie wody, płynów niezamarzających, rozpuszczalników, kwasów, benzyny itp.

Cecha szcz.:

  • Pojemność: 300 l
  • Rozmiar pakietu: 875 x 57 x 245 mm
  • Wysokość: 875 mm
  • Długość: 245 mm
  • Szerokość: 57 mm
  • Masa: 2,14 kg
  • Wysokość produktu: 65 mm
  • Długość produktu: 505 mm
  • Masa: 2,3900 kg
  • Szerokość produktu: 165 mm