Črpalka za sodčke z oljem

Št. art.: BOD60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka BOD60
EAN/GTIN 7314150169481
Številka proizvajalca BOD60
L-število L51330 103174
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Črpalke za sode
  • Ročna črpalka za sode, z ročnim vzvodom, zelo trpežna
  • Za črpanje nekorozivnih tekočin
  • Primerno za tekočine na oljni osnovi (maziva), kurilno olje, motorno olje, lahka in težka olja, olja za menjalnik in druge nekorozivne tekočine
  • Priporočeno za tekočine z viskoznostjo do SAE 90
  • Učinkovito in časovno varčno. Črpalna zmogljivost/hod: do 300 ml
  • Ukrivljen kovinski izliv in teleskopsko sesalno cev za sode od 50 do 205 litrov
  • Robustna konstrukcija
  • Visokokakovostno, prašno barvano ohišje črpalke z aluminijastim glavo črpalke z rebrastim delom, za največjo trdnost
  • Tesnila iz odpornega NBR-ja
  • Ognjevzdržni medeninasti batni obroči
  • Jekleni ročaj z gumijastim oprijemom za boljši oprijem
  • Vgrajena matica za 1-, 1/2- in 2-palčne sode, primerna za uporabo na sodih z različnimi odprtinami
  • Ne uporabljajte za tekočine na vodni osnovi, protizamrzovalna sredstva, topila, kisline, bencin itd.

Lastnosti:

  • Prostornina: 300 l
  • Velikost paketa: 875 x 57 x 245 mm
  • Višina: 875 mm
  • Dolžina: 245 mm
  • Širina: 57 mm
  • Masa: 2,14kg
  • Višina izdelka: 65 mm
  • Dolžina izdelka: 505 mm
  • Masa: 2,3900kg
  • Izdelek širina: 165 mm